€ 2.417,71/ stukexcl. btw
€ 2.925,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.417,71 | - |
10+ | € 2.175,96 | 10.00% |
25+ | € 1.985,88 | 17.86% |
50+ | € 1.832,99 | 24.19% |
100+ | € 1.703,94 | 29.52% |
200+ | € 1.608,96 | 33.45% |
500+ | € 1.539,46 | 36.33% |
1000+ | € 1.481,32 | 38.73% |
2500+ | € 1.446,79 | 40.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 450 mm |
Breedte | 42 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |