€ 227,49/ stukexcl. btw
€ 275,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 227,49 | - |
10+ | € 203,41 | 10.58% |
25+ | € 195,42 | 14.10% |
50+ | € 184,64 | 18.83% |
100+ | € 167,73 | 26.27% |
200+ | € 152,67 | 32.89% |
500+ | € 135,79 | 40.31% |
1000+ | € 125,32 | 44.91% |
2500+ | € 119,43 | 47.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 29 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |