€ 205,39/ stukexcl. btw
€ 248,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 205,39 | - |
10+ | € 182,74 | 11.03% |
25+ | € 175,28 | 14.66% |
50+ | € 167,79 | 18.31% |
100+ | € 151,09 | 26.44% |
200+ | € 143,51 | 30.13% |
500+ | € 137,77 | 32.92% |
1000+ | € 135,89 | 33.84% |
2500+ | € 134,24 | 34.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 24 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 90 °C |