Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® aluminium behuizing glijelementen gemaakt van iglidur® J PRT-01-150

  • ERIKS:13569247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,19/ stukexcl. btw

€ 1.060,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 876,19

-

10+

€ 819,66

6.45%

25+

€ 792,32

9.57%

50+

€ 762,20

13.01%

100+

€ 676,48

22.79%

200+

€ 622,36

28.97%

500+

€ 563,43

35.70%

1000+

€ 524,51

40.14%

2500+

€ 498,10

43.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
35 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C