Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® aluminium behuizing glijelementen gemaakt van iglidur® J PRT-01-100

  • ERIKS:13569245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 632,93/ stukexcl. btw

€ 765,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 632,93

-

10+

€ 575,93

9.01%

25+

€ 549,29

13.21%

50+

€ 532,40

15.88%

100+

€ 468,20

26.03%

200+

€ 434,15

31.41%

500+

€ 405,42

35.95%

1000+

€ 389,20

38.51%

2500+

€ 380,65

39.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
185 mm
Breedte
34 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 90 °C