€ 358,82/ stukexcl. btw
€ 434,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 358,82 | - |
10+ | € 330,13 | 8.00% |
25+ | € 307,00 | 14.44% |
50+ | € 276,39 | 22.97% |
100+ | € 248,60 | 30.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-H1 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 33 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 180 °C |