€ 1.185,89/ stukexcl. btw
€ 1.434,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.185,89 | - |
10+ | € 1.116,54 | 5.85% |
25+ | € 1.063,53 | 10.32% |
50+ | € 1.014,37 | 14.46% |
100+ | € 904,89 | 23.69% |
200+ | € 836,55 | 29.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-01-H1 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 38 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 180 °C |