Eriks
IGUS

IGUS Draaikrans iglidur® aluminium behuizing glijelementen gemaakt van iglidur® H1 PRT-01-150-H1

  • ERIKS:13569248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 920,00/ stukexcl. btw

€ 1.113,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 920,00

-

10+

€ 860,64

6.45%

25+

€ 831,93

9.57%

50+

€ 800,30

13.01%

100+

€ 710,32

22.79%

200+

€ 653,47

28.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
iglidur®
Type
PRT-01-H1
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
35 mm
Rollichaam
Glijelement
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 180 °C