€ 152,72/ stukexcl. btw
€ 184,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 152,72 | - |
10+ | € 129,81 | 15.00% |
25+ | € 116,83 | 23.50% |
50+ | € 105,17 | 31.14% |
100+ | € 99,88 | 34.60% |
200+ | € 94,91 | 37.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | iglidur® |
Type | PRT-03 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 18 mm |
Rollichaam | Glijelement |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |