€ 112,48/ stukexcl. btw
€ 136,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 112,48 | - |
10+ | € 106,84 | 5.02% |
25+ | € 102,49 | 8.89% |
50+ | € 97,74 | 13.11% |
100+ | € 90,10 | 19.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TA |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 180 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 150 mm |
Hoogte as | 29 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 58 mm |
Materiaal | Aluminium |