€ 70,34/ stukexcl. btw
€ 85,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,34 | - |
10+ | € 66,82 | 5.00% |
25+ | € 64,13 | 8.83% |
50+ | € 61,14 | 13.07% |
100+ | € 56,35 | 19.88% |
200+ | € 49,12 | 30.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TA |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 130 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 108 mm |
Hoogte as | 21 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 42 mm |
Materiaal | Aluminium |