Eriks
IGUS

IGUS Beweegbare aseindsteun met draadgat TA-16

  • ERIKS:13563163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,04/ stukexcl. btw

€ 75,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,04

-

10+

€ 58,92

5.02%

25+

€ 56,54

8.85%

50+

€ 54,36

12.37%

100+

€ 49,69

19.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin®
Type
TA
Asdiameter
16 mm
Lengte
100 mm
Met boorgaten
Ja
Afstand boorgaten
82 mm
Hoogte as
16 mm
Breedte
18 mm
Hoogte
32 mm
Materiaal
Aluminium