Eriks
IGUS

IGUS Beweegbare aseindsteun met draadgat TA-12

  • ERIKS:13563162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,17/ stukexcl. btw

€ 65,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,17

-

10+

€ 51,45

5.02%

25+

€ 49,36

8.87%

50+

€ 47,08

13.08%

100+

€ 43,40

19.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin®
Type
TA
Asdiameter
12 mm
Lengte
85 mm
Met boorgaten
Ja
Afstand boorgaten
70 mm
Hoogte as
14 mm
Breedte
14 mm
Hoogte
28 mm
Materiaal
Aluminium