Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® P210 P210RLM-1020-70

  • ERIKS:13569235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,65/ stukexcl. btw

€ 24,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,65

-

10+

€ 14,46

29.99%

25+

€ 10,83

47.56%

50+

€ 8,66

58.05%

100+

€ 7,37

64.31%

200+

€ 6,27

69.64%

500+

€ 5,64

72.68%

1000+

€ 5,15

75.07%

2500+

€ 4,75

77.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210RLM-1020-70
Asdiameter
10.1 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij