Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® P210 P210RLM-0814-70

  • ERIKS:13569233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,08

-

10+

€ 8,47

29.87%

25+

€ 6,35

47.48%

50+

€ 5,07

58.02%

100+

€ 4,31

64.31%

200+

€ 3,67

69.65%

500+

€ 3,29

72.80%

1000+

€ 3,06

74.69%

2500+

€ 2,79

76.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210RLM-0814-70
Asdiameter
8.1 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij