Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® P210 P210RLM-0614-70

  • ERIKS:13569231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,67/ stukexcl. btw

€ 17,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,67

-

10+

€ 10,26

30.05%

25+

€ 7,70

47.54%

50+

€ 6,14

58.16%

100+

€ 5,26

64.12%

200+

€ 4,45

69.69%

500+

€ 4,01

72.67%

1000+

€ 3,67

75.00%

2500+

€ 3,36

77.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210RLM-0614-70
Asdiameter
6.1 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij