Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® H1 H1RLM-0409-50

  • ERIKS:13569223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,11

-

10+

€ 5,64

30.44%

25+

€ 4,28

47.31%

50+

€ 3,40

58.08%

100+

€ 2,87

64.64%

200+

€ 2,47

69.56%

500+

€ 2,20

72.83%

1000+

€ 2,03

74.94%

2500+

€ 1,88

76.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1RLM-0409-50
Asdiameter
4.1 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij