Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® A350 A350RLM-0612-70

  • ERIKS:13569219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,00/ stukexcl. btw

€ 19,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,00

-

10+

€ 11,17

30.17%

25+

€ 8,40

47.51%

50+

€ 6,71

58.08%

100+

€ 5,70

64.37%

200+

€ 4,85

69.71%

500+

€ 4,35

72.80%

1000+

€ 4,01

74.94%

2500+

€ 3,67

77.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A350RLM-0612-70
Asdiameter
6.1 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A350
Onderhoud
Onderhoudsvrij