Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® A180 A180RLM-0814-70

  • ERIKS:13569214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,64

-

10+

€ 7,45

30.00%

25+

€ 5,59

47.50%

50+

€ 4,48

57.86%

100+

€ 3,82

64.11%

200+

€ 3,23

69.64%

500+

€ 2,89

72.86%

1000+

€ 2,64

75.18%

2500+

€ 2,47

76.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180RLM-0814-70
Asdiameter
8.1 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij