Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® A180 A180RLM-0514-70

  • ERIKS:13569210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,03/ stukexcl. btw

€ 14,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,03

-

10+

€ 8,42

30.02%

25+

€ 6,31

47.55%

50+

€ 5,04

58.14%

100+

€ 4,29

64.30%

200+

€ 3,65

69.67%

500+

€ 3,27

72.83%

1000+

€ 3,00

75.04%

2500+

€ 2,77

76.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180RLM-0514-70
Asdiameter
5.1 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij