Eriks
IGUS

IGUS Bandovergangroller Onderhoudsvrij iglidur® A180 A180RLM-0409-50

  • ERIKS:13569208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,50

-

10+

€ 4,54

30.12%

25+

€ 3,42

47.37%

50+

€ 2,74

57.89%

100+

€ 2,32

64.33%

200+

€ 1,98

69.59%

500+

€ 1,79

72.51%

1000+

€ 1,62

75.15%

2500+

€ 1,48

77.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
A180RLM-0409-50
Asdiameter
4.1 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® A180
Onderhoud
Onderhoudsvrij