Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-6290-020

  • ERIKS:13570241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,20/ stukexcl. btw

€ 41,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,20

-

10+

€ 25,16

26.44%

25+

€ 20,24

40.83%

50+

€ 17,46

48.94%

100+

€ 16,42

52.00%

200+

€ 13,95

59.22%

500+

€ 12,88

62.33%

1000+

€ 12,20

64.33%

2500+

€ 11,31

66.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
62 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z