Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-3254-015

  • ERIKS:13570239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,40

-

10+

€ 10,01

30.47%

25+

€ 7,60

47.23%

50+

€ 6,35

55.94%

100+

€ 5,81

59.63%

200+

€ 4,94

65.70%

500+

€ 4,56

68.34%

1000+

€ 4,33

69.92%

2500+

€ 4,01

72.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
54 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z