Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-2838-015

  • ERIKS:13570238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,45

-

10+

€ 8,65

30.53%

25+

€ 6,61

46.87%

50+

€ 5,55

55.42%

100+

€ 5,09

59.08%

200+

€ 4,43

64.43%

500+

€ 4,14

66.72%

1000+

€ 3,97

68.09%

2500+

€ 3,69

70.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z