Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-2250-005

  • ERIKS:13570235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,14

-

10+

€ 6,02

34.10%

25+

€ 4,39

51.98%

50+

€ 3,52

61.54%

100+

€ 3,14

65.70%

200+

€ 2,66

70.89%

500+

€ 2,43

73.39%

1000+

€ 2,34

74.43%

2500+

€ 2,13

76.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
0.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z