Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-2238-015

  • ERIKS:13570234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,08

-

10+

€ 5,15

15.31%

25+

€ 4,33

28.75%

50+

€ 3,65

40.00%

100+

€ 3,33

45.31%

200+

€ 3,08

49.38%

500+

€ 2,87

52.81%

1000+

€ 2,76

54.69%

2500+

€ 2,57

57.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z