Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-1623-015

  • ERIKS:13570231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,99

-

10+

€ 5,87

34.67%

25+

€ 4,16

53.70%

50+

€ 3,33

63.00%

100+

€ 2,91

67.65%

200+

€ 2,49

72.30%

500+

€ 2,28

74.63%

1000+

€ 2,17

75.90%

2500+

€ 2,01

77.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z