Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-1535-015

  • ERIKS:13570229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,98

-

10+

€ 7,24

34.08%

25+

€ 5,28

51.90%

50+

€ 4,24

61.42%

100+

€ 3,78

65.57%

200+

€ 3,19

70.93%

500+

€ 2,91

73.53%

1000+

€ 2,79

74.57%

2500+

€ 2,57

76.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z