Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-1527-015

  • ERIKS:13570228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,94

-

10+

€ 6,56

34.03%

25+

€ 4,77

52.01%

50+

€ 3,86

61.19%

100+

€ 3,44

65.39%

200+

€ 2,89

70.94%

500+

€ 2,64

73.42%

1000+

€ 2,53

74.57%

2500+

€ 2,32

76.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z