Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® Z/iglidur® Z Onderhoudsvrij ZTM-1430-015

  • ERIKS:13570227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,15

-

10+

€ 6,73

33.71%

25+

€ 4,88

51.87%

50+

€ 3,97

60.86%

100+

€ 3,53

65.17%

200+

€ 3,00

70.41%

500+

€ 2,79

72.47%

1000+

€ 2,62

74.16%

2500+

€ 2,45

75.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
ZTM
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z