Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-4874-020

  • ERIKS:13570222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,51

-

10+

€ 13,55

30.57%

25+

€ 10,30

47.22%

50+

€ 8,30

57.45%

100+

€ 7,58

61.15%

200+

€ 7,28

62.71%

500+

€ 6,73

65.53%

1000+

€ 6,37

67.38%

2500+

€ 5,91

69.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
48 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X