€ 13,47/ stukexcl. btw
€ 16,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,47 | - |
10+ | € 8,91 | 33.85% |
25+ | € 6,44 | 52.19% |
50+ | € 4,94 | 63.33% |
100+ | € 4,35 | 67.70% |
200+ | € 4,09 | 69.68% |
500+ | € 3,80 | 71.79% |
1000+ | € 3,55 | 73.62% |
2500+ | € 3,29 | 75.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | XTM |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
d1 | 32 mm |
d2 | 54 mm |
d4 | 43 mm |
d5 | 4 mm |
d6 | 54 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |