Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-2644-015

  • ERIKS:13000567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,78

-

10+

€ 7,64

35.16%

25+

€ 5,38

54.35%

50+

€ 4,01

65.97%

100+

€ 3,48

70.48%

200+

€ 3,21

72.74%

500+

€ 2,95

75.00%

1000+

€ 2,81

76.13%

2500+

€ 2,58

78.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
d1
26 mm
d2
44 mm
d4
35 mm
d5
3 mm
d6
44 mm
h
1 mm
S
1.5 mm