Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-2238-015

  • ERIKS:13570216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,08/ stukexcl. btw

€ 13,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,08

-

10+

€ 7,11

35.85%

25+

€ 4,92

55.57%

50+

€ 3,59

67.58%

100+

€ 3,12

71.87%

200+

€ 2,83

74.44%

500+

€ 2,60

76.50%

1000+

€ 2,49

77.53%

2500+

€ 2,26

79.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X