Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-2036-015

  • ERIKS:13570215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,94

-

10+

€ 6,99

36.11%

25+

€ 4,83

55.90%

50+

€ 3,52

67.88%

100+

€ 3,00

72.57%

200+

€ 2,76

74.83%

500+

€ 2,53

76.91%

1000+

€ 2,41

77.95%

2500+

€ 2,20

79.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
d1
20 mm
d2
36 mm
d4
28 mm
d5
3 mm
d6
36 mm
h
1 mm
S
1.5 mm