Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-1832-015

  • ERIKS:13570214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,43

-

10+

€ 6,63

36.43%

25+

€ 4,52

56.65%

50+

€ 3,25

68.85%

100+

€ 2,76

73.59%

200+

€ 2,49

76.14%

500+

€ 2,28

78.14%

1000+

€ 2,17

79.23%

2500+

€ 2,01

80.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X