€ 10,30/ stukexcl. btw
€ 12,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,30 | - |
10+ | € 6,52 | 36.72% |
25+ | € 4,41 | 57.20% |
50+ | € 3,17 | 69.19% |
100+ | € 2,64 | 74.35% |
200+ | € 2,41 | 76.57% |
500+ | € 2,20 | 78.60% |
1000+ | € 2,11 | 79.52% |
2500+ | € 1,94 | 81.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | XTM |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
d1 | 16 mm |
d2 | 30 mm |
d4 | 22 mm |
d5 | 2 mm |
d6 | 30 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |