Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-1524-015

  • ERIKS:13570212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,03

-

10+

€ 6,31

37.12%

25+

€ 4,24

57.77%

50+

€ 3,00

70.08%

100+

€ 2,53

74.81%

200+

€ 2,24

77.65%

500+

€ 2,09

79.17%

1000+

€ 1,98

80.30%

2500+

€ 1,84

81.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X