€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,90 | - |
10+ | € 6,19 | 37.43% |
25+ | € 4,16 | 57.97% |
50+ | € 2,93 | 70.44% |
100+ | € 2,47 | 75.05% |
200+ | € 2,19 | 77.93% |
500+ | € 2,03 | 79.46% |
1000+ | € 1,92 | 80.61% |
2500+ | € 1,79 | 81.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | XTM |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
d1 | 14 mm |
d2 | 26 mm |
d4 | 20 mm |
d5 | 2 mm |
d6 | 26 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |