€ 9,73/ stukexcl. btw
€ 11,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,73 | - |
10+ | € 6,08 | 37.50% |
25+ | € 4,05 | 58.40% |
50+ | € 2,85 | 70.70% |
100+ | € 2,38 | 75.59% |
200+ | € 2,11 | 78.32% |
500+ | € 1,94 | 80.08% |
1000+ | € 1,84 | 81.05% |
2500+ | € 1,71 | 82.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | XTM |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
d1 | 12 mm |
d2 | 24 mm |
d4 | 18 mm |
d5 | 1.5 mm |
d6 | 24 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |