Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-0830-015

  • ERIKS:13570207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,91/ stukexcl. btw

€ 14,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,91

-

10+

€ 7,71

35.25%

25+

€ 5,38

54.86%

50+

€ 4,01

66.35%

100+

€ 3,46

70.97%

200+

€ 3,19

73.21%

500+

€ 2,95

75.28%

1000+

€ 2,79

76.56%

2500+

€ 2,58

78.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X