Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® X/iglidur® X Onderhoudsvrij XTM-0829-015

  • ERIKS:13570206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,65

-

10+

€ 7,54

35.24%

25+

€ 5,28

54.65%

50+

€ 3,91

66.39%

100+

€ 3,40

70.80%

200+

€ 3,14

73.08%

500+

€ 2,89

75.20%

1000+

€ 2,74

76.51%

2500+

€ 2,53

78.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
XTM
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X