€ 9,58/ stukexcl. btw
€ 11,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,58 | - |
10+ | € 5,97 | 37.70% |
25+ | € 3,97 | 58.53% |
50+ | € 2,77 | 71.03% |
100+ | € 2,26 | 76.39% |
200+ | € 2,01 | 78.97% |
500+ | € 1,86 | 80.56% |
1000+ | € 1,79 | 81.35% |
2500+ | € 1,63 | 82.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | XTM |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
d1 | 8 mm |
d2 | 18 mm |
d4 | 13 mm |
d5 | 1.5 mm |
d6 | 18 mm |
h | 1 mm |
S | 1.5 mm |