Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-82110-020

  • ERIKS:13570086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,78/ stukexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,78

-

10+

€ 11,78

29.78%

25+

€ 9,14

45.53%

50+

€ 7,64

54.47%

100+

€ 7,07

57.87%

200+

€ 6,38

61.95%

500+

€ 5,66

66.25%

1000+

€ 4,88

70.89%

2500+

€ 4,28

74.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
82 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300