Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-5278-020

  • ERIKS:13570084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,47

-

10+

€ 10,81

30.10%

25+

€ 8,28

46.44%

50+

€ 6,94

55.16%

100+

€ 6,38

58.72%

200+

€ 6,00

61.18%

500+

€ 5,15

66.71%

1000+

€ 4,22

72.73%

2500+

€ 3,67

76.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
52 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300