Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-4874-020

  • ERIKS:13570083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,69

-

10+

€ 10,22

30.40%

25+

€ 7,81

46.83%

50+

€ 6,52

55.63%

100+

€ 5,99

59.25%

200+

€ 5,61

61.84%

500+

€ 4,83

67.14%

1000+

€ 3,69

74.90%

2500+

€ 3,44

76.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
48 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
2 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300