Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-4266-015

  • ERIKS:13570082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,61/ stukexcl. btw

€ 14,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,61

-

10+

€ 7,85

32.41%

25+

€ 5,81

49.92%

50+

€ 4,75

59.08%

100+

€ 4,31

62.85%

200+

€ 4,03

65.30%

500+

€ 3,48

70.05%

1000+

€ 2,83

75.61%

2500+

€ 2,49

78.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
42 mm
Buitendiameter
66 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300