Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-3862-015

  • ERIKS:13570081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,37/ stukexcl. btw

€ 12,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,37

-

10+

€ 6,90

33.52%

25+

€ 5,04

51.47%

50+

€ 4,07

60.81%

100+

€ 3,65

64.84%

200+

€ 3,42

67.03%

500+

€ 2,93

71.79%

1000+

€ 2,41

76.74%

2500+

€ 2,11

79.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
38 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300