Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-2848-015

  • ERIKS:13570079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,04

-

10+

€ 5,91

34.66%

25+

€ 4,18

53.78%

50+

€ 3,34

63.03%

100+

€ 2,93

67.65%

200+

€ 2,76

69.54%

500+

€ 2,38

73.74%

1000+

€ 1,82

79.83%

2500+

€ 1,67

81.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300