Eriks
IGUS

IGUS Axiale glijschijf iglidur® W300/iglidur® W300 Onderhoudsvrij WTM-2840-015

  • ERIKS:13570078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 4,50

37.47%

25+

€ 3,06

57.52%

50+

€ 2,32

67.81%

100+

€ 2,00

72.30%

200+

€ 1,84

74.41%

500+

€ 1,56

78.36%

1000+

€ 1,31

81.79%

2500+

€ 1,14

84.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
WTM
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
1.5 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300